Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA778388 Herst.-Nr.: TC-691 EAN/GTIN: 4977766050753 |
| |
|
| | |
| - Brother TC Beschriftungsbänder in verschiedenen Ausführungen.
- Unter anderem für folgende P-Touch Geräte: 8e/ 500/ II/ 200/ 3000 und 5000
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 9 mm | Bandfarbe: | gelb | Bandlänge: | 7.7 m | Besonderheiten: | laminiertes Band | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | P-touch | Marke: | Brother | Material: | PES (Polyester) | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TC, Klemmenmarkierung, Zackband, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, beschriftungsband brother p-touch, zackband, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 9,87* | € 11,88* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 8,89* | € 12,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,13* | € 12,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,14* | € 12,30* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,93* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|