Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette 9mm TC-292 weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette 9mm TC-292 weiß/rot
Schriftbandkassette 9mm TC-292 weiß/rot
Schriftbandkassette 9mm TC-292 weiß/rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA778434
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-292
EAN/GTIN:
     4977766050807
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Brother TC Beschriftungsbänder in verschiedenen Ausführungen.
  • Unter anderem für folgende P-Touch Geräte: 8e/ 500/ II/ 200/ 3000 und 5000
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
7.7 m
Besonderheiten:
laminiertes Band
Bruttogewicht:
0.04 kg
Gerätesystem:
P-touch
Marke:
Brother
Material:
PES (Polyester)
Schriftfarbe:
rot

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TC, Klemmenmarkierung, Zackband, brother beschriftungsband rot auf weiss, zackband, p-touch brother tc, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 9,00*
€ 12,97*
1
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 13,10*
20
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,53*
1
€ 4,50*
ab € 9,55*
€ 13,59*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 9,86*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.