Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette 9mm TC-M91 transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette 9mm TC-M91 transparent/schwarz
Schriftbandkassette 9mm TC-M91 transparent/schwarz
Schriftbandkassette 9mm TC-M91 transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA778523
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-M91
EAN/GTIN:
     4977766050678
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Brother TC Beschriftungsbänder in verschiedenen Ausführungen.
  • Unter anderem für folgende P-Touch Geräte: 8e/ 500/ II/ 200/ 3000 und 5000
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Bandfarbe:
transparent matt
Bandlänge:
7.7 m
Besonderheiten:
laminiertes Band
Bruttogewicht:
0.04 kg
Gerätesystem:
P-touch
Marke:
Brother
Material:
PES (Polyester)
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TC, Klemmenmarkierung, Zackband, brother bezeichnungsmaterial schwarz, zackband, p-touch brother tc, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 9,03*
€ 12,73*
1
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 12,83*
100
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 13,45*
Lager 467
17
1
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 9,84* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.