Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenversandtaschen DINlang Lieferschein/Rechnung VE=500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dokumentenversandtaschen DINlang Lieferschein/Rechnung VE=500 Stück
Dokumentenversandtaschen DINlang Lieferschein/Rechnung VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA783373
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     522V0000003
EAN/GTIN:
     4016737721824
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
CMR-Frachtbrief
  • Paketbegleittaschen, selbstklebend, PE ( Folie 70my), vollflächige Selbstklebebeschichtung auf Taschenrückseite.
  • Trägerpapier: 111 g/qm.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend, mit Audruck Lieferschein Rechnung
Blattformat:
DL
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
3.904 kg
Farbe:
rot/transparent
Farbname:
rot/transparent
für Format:
DL
Klebung:
Haftklebung
Länge:
110 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
70 mic
Packungsinhalt:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Frachtbrief, Frachtbrief-Vorlage, Frachtbriefsatz, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen din lang, frachtbrief, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 19,92*
€ 27,79*
1 Tag
54
€ 5,95*
ab € 21,03*
€ 28,30*
Lager 467
30
€ 5,87*
ab € 26,36*
€ 35,39*
4 Tage
54
€ 6,90*
ab € 33,72*
€ 52,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEAD
1554041
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.