Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA790425 Herst.-Nr.: 852/40 EAN/GTIN: 4006381114455 |
| |
|
| | |
| - Folienschreiber STABILO OHPen universal Fein
- geruchsarme wässrig alkoholische Tinte, lichtbeständig
- schreibt auf fast allen glatten Oberflächen, wasserlöslich, ventilierte Kappe
- rutschfeste Griffzone aus Polypropylen
- Clip aus Kunststoff, Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: hellgrau
- Strichstärke: 0,7 mm
- Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen: | | abwischbar: | ja | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme wässrig alkoholische Tinte | Bruttogewicht: | 0.0086 kg | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | hellgrau | Schreibfarbe: | rot | Strichbreite: | 0,7 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, fasermaler stabilo, fasermaler, filzmaler rot, 852, CD, CD-Marker, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,41* | € 0,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,42* | € 0,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,64* | € 1,16* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,69* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|