Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA792515 Herst.-Nr.: 2605002 EAN/GTIN: 4902505163173 |
| |
|
| | |
| - Gelschreiber G2-7
- mit Druckmechanik und auswechselbarer Mine Art.Nr. 2606
- Spitze aus Edelstahl mit Karbidkugel
- gefüllt mit Geltinte
- Schaft und Clip aus Kunststoff
- gummierte Griffzone
- Clip, Druckknopf und Griffzone in Schreibfarbe
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: rot
- Schaftfarbe: transparent/rot
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheit: | Dokumentenecht | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.011 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | rot | Händigkeit: | beidhändig | Höhe: | 10 mm | Kappenmodell: | nein | Kugeldurchmesser: | 0.7 mm | Länge: | 142 mm | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | BLS-G2-7 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent/rot | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Gelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelroller pilot, gel kugelschreiber, BLG27, Gelliner, Rollerball, Schreibgerät, Tintenkugelschreiber, Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,94* | € 1,63* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,00* | € 1,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,02* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,03* | € 1,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,11* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|