Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA796053 Herst.-Nr.: 331132 EAN/GTIN: 4012700331137 |
| |
|
| | |
| - Stempelkissen 1
- Metall, Farbanzeige am Gehäuse vorhanden
- getränkt, ohne Öl
- nachfüllbar
- Stempelfläche: 160 x 90 mm
- Stempelfarbe: rot
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.156 kg | Farbe: | rot | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben pelikan, stempelfarbe, ersatz-stempelkissen rot, Dokumentenstempelkissen, Metallstempelkissen, Universal, Universal-Stempelkissen, Universalstempelkissen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,86* | € 14,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,86* | € 14,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,11* | € 14,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,04* | € 15,24* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,70* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|