Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasertoner Samsung CLTM4092S magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasertoner Samsung CLTM4092S magenta
Lasertoner Samsung CLTM4092S magenta
Lasertoner Samsung CLTM4092S magenta
Lasertoner Samsung CLTM4092S magenta
Artikel-Nr.:
     467-KATA796544
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLTM4092S
EAN/GTIN:
     8808987557423
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Original Samsung Lasertoner CLT-M4092S
  • für ca. 1000 Seiten bei 5% Deckungsgrad
  • Farbe: magenta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.2 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Farbname:
magenta
Marke:
Samsung
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
CLT-M4092S

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung toner magenta, samsung lasertoner, lasertoner, Cartridge, CLT, CLT-M4092S, CLTM4092S, Laser, Laser-Toner, LaserToner, M4092S, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 29,62*
€ 34,14*
€ 5,50*
ab € 37,32*
€ 44,63*
Lager 467
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,51*
€ 45,44*
€ 4,30*
ab € 39,92*
€ 45,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,09*
€ 51,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP310C-FRC
ab € 22,00*
Zubehör
Freecolor
CLP310K-FRC
ab € 23,32*
Zubehör
Freecolor
CLP310M-FRC
ab € 25,16*
Zubehör
Freecolor
CLP310Y-FRC
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.