Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Oki 43459329 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Oki 43459329 gelb
Toner Oki 43459329 gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA801298
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43459329
EAN/GTIN:
     5031713040538
Suchbegriffe:
Lasertoner OKI
Toner Cartridge OKI
Toner OKI
Tonerkartusche OKI
  • OKI Tonerpatrone gelb
  • Druckkapazität: 2500 Seiten
  • für Gerätetyp: C3300, C3400, C3450, C3600
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.25 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
OKI
max. Anzahl der Druckseiten:
2500
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
OKI:
C 3300; C 3300 N; C 3300 Series; C 3400; C 3400 N; C 3450; C 3450 N; C 3600; C 3600 N; C 3600 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, wiederaufbereitete toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner, Toner-Cartridge, TonerCartridge, Tonerkartusche, Tonerpatrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 42,82*
€ 56,40*
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 61,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 55,58*
€ 71,94*
€ 5,50*
ab € 99,16*
€ 126,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,18*
€ 128,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43459330
ab € 99,70*
Zubehör
OKI
43459331
ab € 29,97*
Zubehör
OKI
43459332
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.