Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 110my VE=100 Stück


Menge:  Hüllen  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 110my VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PP 110my VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA801452
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     21674090
EAN/GTIN:
     4013702515341
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthüllen A4 Economic aus leicht genarbter transparenter PP-Folie.
  • VE=100 Stück.
  • Verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Hetzel
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 110 my genarbt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2000
100
€ 5,87*
ab € 0,1038*
€ 0,157*
100
€ 5,50*
ab € 0,0969*
€ 0,1573*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Hüllen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Hülle
ab 200 Hüllen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Hülle
ab 500 Hüllen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Hülle
ab 1000 Hüllen
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Hülle
ab 2000 Hüllen
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Hülle
ab 2500 Hüllen
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Hülle
ab 300000 Hüllen
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Hülle
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Hüllen
Mindestbestellmenge: 100 Hüllen ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.