Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle 55x86mm für Kreditkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishülle 55x86mm für Kreditkarte
Ausweishülle 55x86mm für Kreditkarte
Artikel-Nr.:
     467-KATA801789
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     23412090
EAN/GTIN:
     4013702013403
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Aus PVC-Weichfolie, Stärke: 0,14 mm, glasklar
  • Mit Greifausschnitt
  • Einreißschutz. Oberfläche leicht genarbt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
leicht genarbt, reißfest, mit Einreißschutz
Blattformat:
55x86mm
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0.0740 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
für Format:
Kreditkarten
Länge:
86 mm
Marke:
Hetzel
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Chipkartenbox, Chipkartenhülle, Kreditkartenhülle, Scheckkartenbox, ausweishülle hetzel, ausweis hülle, Ausweise, Ausweistasche, Dokumentenhülle, Führerschein, Führerscheinhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Sichthülle, Steckhülle, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 0,77*
Lager 467
75
25
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
5012
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.