Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803593 Herst.-Nr.: 805019 EAN/GTIN: 4005546810508 |
| |
|
| | |
| - Tischnamensschild
- Material: Kunststoff
- in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild mit Dekorrahmen
- Größe (B x H): 150 x 61/122 mm
- Farbe: transparent
- Anzahl der Etiketten je Packung: 25 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 25 | Ausrichtung: | quer | Breite: | 126 mm | Bruttogewicht: | 0.809 kg | Farbe: | farblos | Farbname: | farblos | Höhe: | 150 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschilder durable, tischnamensschild, 8050, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tischkarte, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Schild | € 5,87* | ab € 1,7228* | € 2,1636* | | | | | | | | | 25 | | pro Schild | € 5,50* | ab € 1,742* | € 2,264* | | | | | | | | 25 | | pro Schild | € 4,95* | ab € 1,7408* | € 2,27* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Schild | Frei Haus | ab € 1,9064* | € 2,4372* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,75* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Schilder | Mindestbestellmenge: 25 Schilder ( entspricht € 54,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|