Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkappe für Anfeuchter Plemix 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzkappe für Anfeuchter Plemix 19mm
Ersatzkappe für Anfeuchter Plemix 19mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA823111
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0614
EAN/GTIN:
     4001782130318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Anfeuchter
ersatzkappe anfeuchter
  • PLEMIX Anfeuchter - Ersatzschwamm: aus Naturkautschuk
  • mit flexiblen Kunststoffnetz überzogen
  • Dies schützt den Schwamm gegen vorzeitgen Abrieb
  • Ringfarbe: sortiert
  • Größe: 38 x 19 mm (Durchmesser x Höhe)
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Durchmesser:
39 mm
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Laurel
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: 0614, Anfeuchter, Anfeuchter-Kappe, Anfeuchter-Schwamm, Anfeuchterkappe, AnfeuchterSchwamm, Ersatzschwamm, Kappe, Schwamm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,99*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 2,07*
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,99*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 4,18*
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.