Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA826148 Herst.-Nr.: 560H2KG EAN/GTIN: 0734646058872 |
| |
|
| | |
| - Lexmark Lasertoner,
- schwarz
- 10.000 Seiten
- X560 toner cartridge.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.48 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Lexmark | max. Anzahl der Druckseiten: | 10000 | GPSR: | Lexmark Deutschland GmbH, Dornhofstraße , 44, 63263, Neu-Isenburg, Deutschland, www.lexmark.com, info@lexmark.de, +496102 2080-0 |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 560 DN; X 560 N; X 560 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 249,17* | € 255,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 249,10* | € 255,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 249,68* | € 255,57* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 255,68* | € 261,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,68* | € 331,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|