Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA834423 Herst.-Nr.: 80086390 EAN/GTIN: 4014481523015 |
| |
|
| | |
| - Register überbreit
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
- Lochung: Eurolochung
- Mit Organisationsdruck, geeignet für Prospekthüllen
- Ausführung der Tabe: blanko
- Farbe: 2 x 5 Farben
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 240 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 10 Stück
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | blanko | Besonderheiten: | mit Organisationsdruck | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | vollfarbig | Gewicht: | 0.15 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Lochung: | Universallochung | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Taben: | blanko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blanko-register a4, register überbreite, blanko-register karton, Ordner, Ordnerunterteilung, Register |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,02* | € 1,80* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,85* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,04* | € 1,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,16* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|