Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 Karton schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler A4 Karton schwarz
Stehsammler A4 Karton schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA838441
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100552127
EAN/GTIN:
     4006144401488
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Stehsammler Color schmal
  • Griffloch vorhanden
  • A4
  • 70 x 225 x 300 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifloch:
ja
Höhe:
300 mm
Marke:
Landre
Material:
Karton
Tiefe:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, landre stehsammler pappe 70mm, archivstehsammler pappe, archivstehsammler 7cm, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 0,78*
1 Tag
127
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 0,85*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 0,86*
Lager 467
48
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.