Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 61.5x285mm auf A4 selbstklebend VE=75 grün


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 61.5x285mm auf A4 selbstklebend VE=75 grün
Ordnerrückenschilder 61.5x285mm auf A4 selbstklebend VE=75 grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA838700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16870055
EAN/GTIN:
     4002432330683
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier
  • Format: 61,5 x 285 mm
  • Inhalt: 75 Stück
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.305 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Etikettenbreite:
61.5 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
75 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild grün, inkjet etiketten, briefordner a4, 1687, Etikett, In, Kopierer, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laser, Laser-Ordneretikett, Laser-Ordnerrückenschild, Laserdrucker, Laserdrucker-Ordnerschild, LaserdruckerOrdnerschild, LaserOrdneretikett, LaserOrdnerrückenschild, Ordner, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Schild, PCOrdnerEtikett, PCOrdnerrückenschild, PCOrdnerschild, PCSchild, Schild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Etui
€ 5,50*
ab € 20,26*
€ 21,11*
1 Tag
63
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 20,98*
€ 21,12*
Lager 467
12
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 21,14*
€ 21,30*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
1 Tag
116
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 21,86*
€ 21,99*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 21,30*
€ 25,35
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 21,15*
€ 25,17
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 21,14*
€ 25,16
pro Etui
1 Etui enthält 75 Stück (ab € 0,28187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.