Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A5quer blanko 12-teilig 100g/qm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A5quer blanko 12-teilig 100g/qm grau
Register A5quer blanko 12-teilig 100g/qm grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA838786
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12260085
EAN/GTIN:
     4002432328468
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
  • Leitz Papierregister Blanko, A5 quer
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung, mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl 12
  • Format: 240 x 160 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
Überbreite
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A5 quer
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.044 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
160 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
568
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,12*
2 Tage
568
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,90*
€ 3,24*
2 Tage
661
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,32*
Lager 467
133
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,88*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,17*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.