Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA839131 Herst.-Nr.: 8806891 EAN/GTIN: 0070330178229 |
| |
|
| | |
| - Druckkugelschreiber aus 62% recyceltem Material
- Schlanker frostig-transparenter Schaft
- Spitze und Clip in Schreibfarbe
- Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2)
- Strichstärke: 0,4 mm
- Nachfüllbar mit Ersatzmine Express 225.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.004 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe: | blau | Farbe des Clips: | blau | GPSR: | Société Bic,14 Rue Jeanne d'Asnières,14,92611,Clichy,Frankreich,www.bic.com,info@bic.com,+33 1 45 19 52 00 | Marke: | Bic | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,24* | € 0,44* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,25* | € 0,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,24* | € 0,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|