Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 100x150mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 100x150mm VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 100x150mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA840886
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000006
EAN/GTIN:
     4016737202064
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • Format: 100 x 150mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
150 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,45*
€ 12,07*
Lager 467
148
€ 5,87*
ab € 9,08*
€ 12,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.