Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter iA 120P transparent/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter iA 120P transparent/blau
Cutter iA 120P transparent/blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA842768
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     1310533
EAN/GTIN:
     4904011019227
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Cutter aus transparenten Kunststoff
  • Klingenführung aus Metall
  • 9 mm Klinge
  • Klingenvorschub mit fest Arretierung
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Klingenbreite:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,35*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,48*
3 Tage
100
1
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,83*
1
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,36*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310532
ab € 1,53*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310531
ab € 1,52*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310534
ab € 1,52*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310530
ab € 1,37*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311551
ab € 2,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.