Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen EcoDesk A4 160mic. VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthüllen EcoDesk A4 160mic. VE=25 Stück
Sichthüllen EcoDesk A4 160mic. VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA844132
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102243
EAN/GTIN:
     5028252271660
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • hergestellt aus 100% recyceltem PP
  • 160 Micron
  • mit Griffausschnitt
  • dezent geprägte Oberfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
geprägt
Bruttogewicht:
0.47 kg
Farbe:
klar
Lochung:
keine
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
160 mic
Umweltzeichen:
UL Eco
Zertifikat:
UL Eco
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.