Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-10 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-10 transparent
Register A4 1-10 transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA845166
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     682119
EAN/GTIN:
     4005546630106
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Register
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Lochung: 80 x 80 x 80 mm
  • glasklare umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT-Beschriftungssoftware, Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: transparent
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 210/225 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-10
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.141 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
130 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 4,54*
Lager 467
13
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 6,00*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 6,15*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 6,22*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,09*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,87*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,95*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.