Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA850742 Herst.-Nr.: L3416-100 EAN/GTIN: 4004182034163 |
| |
|
| | |
| - Runde Etiketten
- Durchmesser 60 mm
- auf DIN A4 Bogen
- weiß
- 100 Blatt / 1200 Etiketten
- stechen aufgrund der Form und Farbe ins Auge
- perfekt geeignet für Aktions- und Werbeaufkleber
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 12 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1200 | Blattformat: | A4 | Etikettendurchmesser: | 60 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1200 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, 100, avery, bedrucken, drucken, etiketten, L3416, L3416-100, L3416100, runde, zweckform |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 20,32* | € 27,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 20,55* | € 27,45* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 23,09* | € 31,54* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 24,77* | € 32,53* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 25,79* | € 34,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,02065* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|