Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA852950 Herst.-Nr.: 2254001 EAN/GTIN: 4902505355660 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller mit gummierter Griffzone und Druckmechanik
- Die Konische Spitze sorgt für ein weiches Schreiben
- Gehäusefarbe gleich Schreibfarbe
- Strichstärke 0,5 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.011 kg | dokumentenecht: | nein | EAN Packung: | 4902505355715 | EAN Palette: | 4902505355719 | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | GPSR: | Pilot Pen Deutschland GmbH, Senefelder Ring, 81, 21465, Reinbek, Deutschland, www.pilotpen.de, info@pilotpen.de, +49 4072519320 | Kappenmodell: | nein | Marke: | Pilot | Minensystem: | BLS-VB7RT-B | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,25* | € 2,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,33* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,61* | € 2,86* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,61* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|