Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA864041 Herst.-Nr.: 25042.086 EAN/GTIN: 4015845100378 |
| |
|
| | |
| - Für DIN A4
- Deckelformat 230 x 316 mm
- mit 2 PP-Hefterstiften
- Füllhöhe ca. 100 Blatt
- mit integrierter Abheftvorrichtung zur Ablage im Ordner
- Ausführung: PP
- Farbe: transparent
- Format/Größe: DIN A4
- Sonstiges: 50 my
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.071 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | transparent | Farbe der Rückseite: | transparent | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | transparent | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 316 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataplus | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 50 mic | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Standard-Ordner, Standardordner, schnellhefter plastik a4, standard ordner, schlaufenhefter transparent, 25042, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 1,74* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,55* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,74* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|