Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PP-Color A4 50mm vegan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner PP-Color A4 50mm vegan blau
Ordner PP-Color A4 50mm vegan blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA869586
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     09984154
EAN/GTIN:
     4014481195212
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S50 PP-Color
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Material der Kaschierung außen: griffig genarbte PP-Folie
  • Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden; Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie; Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Breite des Rückens: 50 mm
  • Farbe: dunkelblau mit grauem Innenspiegel
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan zertifiziert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
grauer Innenspiegel
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Vegan zertifiziert:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 1,97*
1 Tag
158
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 1,98*
Lager 467
344
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,03*
1 Tag
638
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,11*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.