Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA872452 Herst.-Nr.: MK231BZ EAN/GTIN: 4977766624954 |
| |
|
| | |
| - Schriftbandkassette Brother MK231BZ
- Bandfarbe: weiß
- Schriftfarbe: schwarz
- Bandbreite: 12mm
- Bandlänge: 8m
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 8 m | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | p-touch | Marke: | Brother | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, etikettenrollen brother, etiketten rolle, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, Sch |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,86* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,85* | € 7,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 7,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,96* | € 8,11* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,30* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|