Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA872460 Herst.-Nr.: MK221BZ EAN/GTIN: 4977766624831 |
| |
|
| | |
| - Farbe: weiß/schwarz
- Format/Größe: 9mm / 8m
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 9 mm | Bandfarbe: | schwarz | Bandlänge: | 8 m | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | P-touch | Marke: | Brother | Schriftfarbe: | weiß | GPSR: | Brother International GmbH, Königstraße, 163, 90762, Fürth, Deutschland, www.brother.de, info@brother.de, +49 911 6000 0 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, Sch |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,31* | € 6,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,32* | € 6,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,34* | € 6,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 5,35* | € 7,08* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,72* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|