Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA875410 Herst.-Nr.: CC533A EAN/GTIN: 0883585301522 |
| |
|
| | |
| - Die HP Color LaserJet CC533A Druckkassette magenta überzeugt durch brillante, ins Auge fallende Farben
- gestochen scharfen Text und realistische Fotoqualität
- So erzielen Sie im eigenen Büro Druckereiqualität
- Druckseiten: 2800 gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt
- Farbe: magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.72 kg | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 2800 | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | HP Color LaserJet CC533A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 2300 Series; Color LaserJet CM 2320 CB MFP; Color LaserJet CM 2320 CBB MFP; Color LaserJet CM 2320 CI MFP; Color LaserJet CM 2320 EB MFP; Color LaserJet CM 2320 EBB MFP; Color LaserJet CM 2320 EI MFP; Color LaserJet CM 2320 FXI MFP; Color LaserJet CM 2320 N MFP; Color LaserJet CM 2320 NF MFP; Color LaserJet CM 2320 Series; Color LaserJet CM 2320 WB MFP; Color LaserJet CM 2320 WBB MFP; Color LaserJet CM 2320 WI MFP; Color LaserJet CM 2323; Color LaserJet CM 2720 FXI MFP; Color LaserJet CP 2000 Series; Color LaserJet CP 2020 Series; Color LaserJet CP 2024; Color LaserJet CP 2024 DN; Color LaserJet CP 2024 N; Color LaserJet CP 2024 Series; Color LaserJet CP 2025; Color LaserJet CP 2025 DN; Color LaserJet CP 2025 N; Color LaserJet CP 2025 Series; Color LaserJet CP 2025 X; Color LaserJet CP 2026; Color LaserJet CP 2026 DN; Color LaserJet CP 2026 N; Color LaserJet CP 2026 Series; Color LaserJet CP 2027; Color LaserJet CP 2027 DN; Color LaserJet CP 2027 N; Color LaserJet CP 2027 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,15* | € 71,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,03* | € 71,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,79* | € 71,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 59,04* | € 71,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 73,67* | € 89,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|