Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP Color LaserJet CE250A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP Color LaserJet CE250A schwarz
Toner HP Color LaserJet CE250A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA876669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE250A
EAN/GTIN:
     0883585595686
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Die HP Color LaserJet CE250A Druckpatronen schwarz mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen
  • Profitieren Sie von zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen, bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien, und von der zeitsparenden Verwaltung der Verbrauchsmaterialien
  • Die durchschnittliche Ergiebigkeit der schwarzen Druckpatrone beträgt 5.000 Standardseiten
  • Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.2 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
5000
nachfüllbar:
nein
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
HP Color LaserJet CE250A

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 88,23*
€ 104,40*
€ 3,50*
ab € 85,76*
€ 105,08*
€ 4,00*
ab € 86,04*
€ 105,09*
2 Tage
5
€ 4,79*
ab € 85,90*
€ 105,36*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 89,62*
€ 109,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.