Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Metall schwarz
Rollhocker Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA894987
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212101
EAN/GTIN:
     4003801006253
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker Metall, Tragkraft 150 kg, schwarz. Rollhocker (fahrbar), aus blei und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen. TÜV- geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569), Höhe unbelastet: 44,0 cm, belastet 43,0 cm, Durchmesser oben: 29,0 cm, unten 43,5 cm. Tragkraft 150 kg. Farbe: Schwarz (RAL 9005)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.39 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
440 mm
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß schwarz, elefantenfuß, 212, Aufstieghilfe, Hocker
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 39,70*
€ 47,64*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 39,87*
€ 47,69*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 40,08*
€ 47,90*
4 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 40,50*
€ 48,41*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 47,00*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.