Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA89902X Herst.-Nr.: 146134 EAN/GTIN: 3154141461347 |
| |
|
| | |
| - Winkelmesser aus Acryl, gutes Qualitäts-/Preisverhältnis
- Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe
- im Schutzetui
- Länge: 12 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Skalenaufdruck mit UV- beständiger Farbe | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 12 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gradmesser, Halb, Halb-Winkelmesser, Halbkreis, Halbkreis-Winkelmesser, HalbkreisWinkelmesser, HalbWinkelmesser, Start, Winkelmesser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,24* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|