Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATAG01713 Herst.-Nr.: 00975417 EAN/GTIN: 4008110975412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schnellhefter
- Transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 230 x 310 mm
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.0220 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Farbe der Rückseite: | gelb | Farbe der Vorderseite: | transparent | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter pp a4 gelb, a4 klarsichthefter, herlitz klarsichthefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 0,23* | € 0,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,22* | € 0,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,23* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|