Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bindfaden 80m/20m VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindfaden 80m/20m VE=2 Stück
Bindfaden 80m/20m VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATAG02890
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     08859761
EAN/GTIN:
     4008118859769
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
  • Bindfaden (Büro) 2er Pack
  • Werkstoff: PP
  • Innenablauf vorhanden
  • 1 Knäuel 80m (Tragkraft 5 kg), 1 Knäuel 20m (Tragkraft 20 kg)
  • Stärke/für Gewicht: 1,3mm/5 kg, 2 mm/20 kg
  • Länge: 80 m und 20 m
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1 Knäuel 80m (Tragkraft 5 kg), 1 Knäuel 20m (Tragkraft 20 kg)
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Innenablauf:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
max. Tragfähigkeit:
5 kg
Packungsinhalt:
1 Rolle 80m + 1 Rolle 20m
Rollenlänge:
80 m
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, polykordel herlitz, bindfaden, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,03*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.