Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG02902 Herst.-Nr.: 08859613 EAN/GTIN: 4008118859615 |
| |
|
| | |
| - Fadenlänge 80m
- Reißkraft 31kg
- Tragfähigkeit 15kg
- braun
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.076 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Gewicht: | 0.073 kg | Innenablauf: | ja | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | max. Tragfähigkeit: | 15 kg | Rollenlänge: | 80 m | GPSR: | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Gutenbergring, 2, 22495, Hamburg, Deutschland, www.herlitz.de, info@herlitz.de, +49 40 8404 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, polykordel herlitz, bindfaden, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,14* | | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,34* | € 3,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,13* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Meter (ab € 0,02* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|