Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG02995 Herst.-Nr.: 10509685 EAN/GTIN: 4008117017122 |
| | |
|
| | |
| - Superkleber auf Cyancacrylat Basis
- 3g in Metalltube
- sofort klebend für fast alle Materialen
- Achtung: Gefahr für Augen und Haut bei Kontakt
- von Kindern fernhalten
- Kleber farblos
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.018 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 3 g | Marke: | Herlitz | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Enthält 1,4-Dihydroxybenzol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, Klebstoff, Kraftkleber, Schnellklebstoff, Sekundenklebstoff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,10* | € 1,78* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,14* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,36667* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|