Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Fasermaler Pretty Pets VE=8 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATAG03353
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
08651416
EAN/GTIN:
4008118651417
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
8 Farben
Spitze 3,8
Tinte von der Haut abwaschbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
8
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.154 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Herlitz
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
farbig
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
3,8 mm
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
filzstifte herlitz 12 farben
,
fasermaler
,
fasermaler set
,
68
,
Faserstift
,
Fineliner
,
Kinderfasermaler
,
Malstift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,94*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,3675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen