Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe A4 Karton 3-teilig schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe A4 Karton 3-teilig schwarz
Bewerbungsmappe A4 Karton 3-teilig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATAG04809
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10658540
EAN/GTIN:
     4008110246406
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Recycling Karton
  • leinengeprägt
  • 2 transparente Klemmschienen
  • Ausstanzungen zum befestigen des Anschreibens
  • mit Blindprägung Bewerbung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit 2 transparenten Klemmschienen, Blindprägung: Bewerbung
Blattformat:
A4
Breite:
224 mm
Bruttogewicht:
0.119 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Materialstruktur:
leinengeprägt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Bewerbungs-Hefter, Bewerbungs-Mappe, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappe, aktenordner a4 schwarz pappe, bewerbungs mappe, bewerbungs-mappe schwarz, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,59*
€ 18,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,51565*
€ 22,49565*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.