Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser 10cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelmesser 10cm transparent
Winkelmesser 10cm transparent
Winkelmesser 10cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATAG05050
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     08701500
EAN/GTIN:
     4008118701501
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Schulwinkelmesser
  • Winkelmesser 10cm
  • Kunststoff transparent
  • in Klarsichtverpackung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Herlitz
Material:
Kunststoff
Messlänge:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Winkelmesser Schule, kunststoff-lineal 10cm, kunststoff lineal, Halbkreis, Halbkreis-Winkelmesser, HalbkreisWinkelmesser, Vollkreis, Vollkreis-Winkelmesser, VollkreisWinkelmesser, Winkelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,87*
1
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 2,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.