Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 genarbt VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 genarbt VE=10 Stück
Sichthülle A4 genarbt VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATAG05955
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     05914007
EAN/GTIN:
     4008115914003
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • PP Folie genarbt
  • dokumentecht
  • oben und rechts offen
  • transparent
  • VE=10
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.123 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 2,06*
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 3,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.