Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzunge einfach 170 mm messing VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftzunge einfach 170 mm messing VE=100 Stück
Heftzunge einfach 170 mm messing VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC10558917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9040106
EAN/GTIN:
     3034151347759
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
  • Zubehör zum Ausrüsten und Nachrüsten für Kanzleihefter.
  • Heftzunge einfach 170 mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1630 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
170 mm
Marke:
Neutral
Material:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
€ 4,99*
ab € 2,61*
€ 4,31*
1 Tag
112
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,50*
Lager 467
111
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.