Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 1-5 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 PP 1-5 grau
Register A4 PP 1-5 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATC190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     190
EAN/GTIN:
     4044581000017
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register A4 1-5
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Geprägte Tabe
  • Auch für Ringbücher geeignet
  • Mit Universallochung
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Lochung:
Universallochung
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
480
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,26*
1 Tag
480
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,27*
1 Tag
480
€ 4,99*
ab € 0,85*
€ 1,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.