Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 0-10 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 PP 0-10 grau
Register A4 PP 0-10 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATC24741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24741
EAN/GTIN:
     4044581000031
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register A4 0-10
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Geprägte Tabe
  • Auch für Ringbücher geeignet
  • Mit Universallochung
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
11 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.0850 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Lochung:
Universallochung
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 2,33*
1 Tag
31
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 2,56*
Lager 467
31
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.