Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertaschen C5 mit Aufdruck VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Begleitpapiertaschen C5 mit Aufdruck VE=250 Stück
Begleitpapiertaschen C5 mit Aufdruck VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC28512838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28512838
EAN/GTIN:
     4009445013992
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Rot/transparente Dokumentasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE)
  • Stärke ca. 35 my
  • mit schwarzem Aufdruck, 9-sprachig
  • Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut.
  • Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.
  • Mit Anklebeverschluss
  • Packung mit 250 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
175 mm
Bruttogewicht:
1.6520 kg
Farbe:
rot/transparent
Farbname:
rot/transparent
Fenster:
ja
für Format:
C5
Klebung:
Haftklebung
Länge:
240 mm
Marke:
k.A.
Material:
PE (Polyethylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Dokumententasche, Dokutasche, Packlistentasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
€ 5,49*
ab € 8,37*
€ 12,06*
Lager 467
242
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 13,53*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,39*
€ 14,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.