Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm chamois VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennstreifen 10,5x24cm chamois VE=100 Stück
Trennstreifen 10,5x24cm chamois VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC50511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     505-11
EAN/GTIN:
     5706002005146
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
  • Aktenfahne aus 190 g/qm Karton (RC)
  • 8 cm gelocht
  • Größe: 240 x 105 mm
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.485 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
105 mm
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Trennstreifen
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen, KF00514, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
801
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,51*
2 Tage
783
€ 4,99*
ab € 1,36*
€ 2,54*
1 Tag
783
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.