Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Serie E A4 240g/qm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappe Serie E A4 240g/qm gelb
Hängemappe Serie E A4 240g/qm gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATCA6550244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A6550244
EAN/GTIN:
     4014481565510
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Seitlich offen
  • Mit Hängeschienen
  • Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
  • Aus 100 % recyceltem zertifizierten Karton
  • Materialqualität 240 g/qm
  • Für Papierformat DIN A4
  • Schwarzer Organisationsdruck.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Papiergewicht:
240 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 230g/qm karton gelb, a4 einhängemappe, hänge mappe, Hänge, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,12*
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,24*
2 Tage
269
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,26*
2 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,27*
Lager 467
160
1
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.