Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler A4 240g/qm Natron 5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängesammler A4 240g/qm Natron 5cm
Hängesammler A4 240g/qm Natron 5cm
Artikel-Nr.:
     467-KATCA65521457
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     A65521457
EAN/GTIN:
     8710968042715
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hängesammler atlanta
hänge sammler
  • Hängesammler seitlich offen
  • mit Hängeschienen
  • mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blanko-Schildchen
  • aus recyceltem Karton
  • Papiergewicht 240g/qm
  • für Papierformat A4
  • mit schwarzem Organistaionsaufdruck
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
chamois
Farbe der Vorderseite:
chamois
Marke:
Atlanta
Material:
Karton
Papiergewicht:
24 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge, Hängeregistratur, Hängeregistratursammler, Sammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlanta
A65521437
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.