Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Kartenhülle Standard RFID Blocker Sparkasse VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC-Kartenhülle Standard RFID Blocker Sparkasse VE=10 Stück
EC-Kartenhülle Standard RFID Blocker Sparkasse VE=10 Stück
EC-Kartenhülle Standard RFID Blocker Sparkasse VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITF2000
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • RFID Kreditkartenhülle zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten. NFC-Schutzhüllen aus Spezialpapier.
  • 3-seitig geschlossen, eine offene Seite mit Einschublasche
  • TÜV-geprüfter Schutz auf 13,56 MHz.
  • aus Verbundmaterial mit Aluminium
  • Format: 88 x 59 mm
  • Kartenhülle mit Datenschutz
Weitere Informationen:
Blattformat:
88x59mm
Breite:
88 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Litfax GmbH Verlag für Banken, Darßer Bogen, 3, 13088, Berlin, Deutschland, www.litfax.delitfax-bv.de, info@litfax-bv.de, +49 30 688191970
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
59 mm
Marke:
Litfax
Material:
Papier
Öffnung:
kurze Seite
Packungsinhalt:
10 Stück
Produktbezeichnung:
EC-Kartenhülle
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, Chipkartenbox, Chipkartenhülle, Kreditkartenhülle, Scheckkartenbox, kreditkartenhülle alu, ausweishalter, EC, EC-Karte, EC-Karten-Hülle, ECKarte, ECKartenHülle, Hülle, Karte, Karten-Hülle, Kreditkarte, Kreditkarten, Kreditkarten-Hülle, KreditkartenHülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,849*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,849*
€ 2,20031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,819*
€ 2,16461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,636*
€ 1,94684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.