Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzgeldtasche 255x340 + 30mm Bon + 80mm Griffzone VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Münzgeldtasche 255x340 + 30mm Bon + 80mm Griffzone VE=100 Stück
Münzgeldtasche 255x340 + 30mm Bon + 80mm Griffzone VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFDB400108
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     DB400108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geldaufbewahrung
Geldbeutel
Geldtasche
Münzgeldtasche
  • Material: transparent Folie, medium
  • Größe: 255 x 340 + 30 mm Bon + 80 mm Griffzone
  • Fortlaufende Nummerierung und Barcode 128 (NVE) auf Tasche und Bon
  • mit Siegelverschluss
  • 1 PG = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
Litfax
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Münztasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,67*
€ 103,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,93*
€ 102,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,72*
€ 97,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,18*
€ 88,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,95*
€ 85,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,96*
€ 73,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.